
Wurth
Suporte Flexível para Disco de Lixas 4.1/2
Cód: 0586151001 · EAN: 7891799465995 · Un: UN
SUPORTE FLEXIVEL BORRACHA 4.1/2 (115MM)
Em estoque
R$ 41,86
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte para fixação de discos.
Características
- Fabricado em borracha;
- Suporte flexível sem furos;
- Acompanha porca de aperto.
Aplicações:
Utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz.
Referências: Busca: 7891799465995
| Código interno | 0586151001 |
| SKU | 0586151001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,139 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Diâmetro | 4.1/2 mm |
DIÂMETRO: 4.1/2 | Composição: Acompanha Porca de Aperto | Diâmetro: 4.1/2" (115mm) | Material: Plástico | Produtos Associados: Lixadeira; Politriz; Esmerilhadeira | Rosca: M14 x 2,0 | Velocidade: 6000 rpm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Suporte Flexível para Disco de Lixas 180 mm
Cód: 0586151002
R$80,25
3x de R$ 26,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$62,05
2x de R$ 31,03 sem juros
Em estoque