
Wurth
Suporte Flexível para Disco de Lixas 180 mm
Cód: 0586151002 · EAN: 7891799466008 · Un: UN
SUPORTE FLEXIVEL BORRACHA 7 (180MM)
Em estoque
R$ 80,25
em até 3x de R$ 26,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Suporte para fixação de discos.
Características
- Fabricado em borracha;
- Suporte flexível sem furos;
- Acompanha porca de aperto.
Aplicações:
Utilizado em esmerilhadeira, lixadeira ou politriz.
Referências: Busca: 7891799466008
| Código interno | 0586151002 |
| SKU | 0586151002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,338 kg |
| Altura | 2,5 cm |
| Largura | 19,5 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Diâmetro | 180 mm mm |
DIÂMETRO: 180 mm | Composição: Acompanha Porca de Aperto | Diâmetro: 7" (180mm) | Material: Plástico | Produtos Associados: Lixadeira; Politriz; Esmerilhadeira | Rosca: M14 x 2,0 | Velocidade: 4000 rpm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Suporte Rígido para Disco de Lixas 7"(180mm)
Cód: 0586151004
R$62,05
2x de R$ 31,03 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque

