Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Escova Circular Haste Aço 8mm
Wurth

Escova Circular Haste Aço 8mm

Cód: 0714691216 · EAN: 7891799473433 · Un: UN

ESCOVA CIRCULAR HASTE ACO 50MMX1/4

Em estoque
R$ 14,09
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição

Descrição do Produto:

Escova tipo circular, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Características:

- Disponível em 2 tipos de materiais: aço carbono e latão;
- Aço - Utilizado em aço carbono e outras ligas metálicas;
- Latão - Utilizado em aço inox;
- Ideal para trabalhos de limpeza e remoção de ferrugem, resíduos de solda, remoção de tintas e outros elementos presentes na superfície;
- Ideal para utilização em Furadeiras, Retíficas e Esmerilhadeiras Retas;
- Escovas circulares com furação seguem com pares de anéis de redução com diâmetros variáveis (ver tabela).

Aplicações:

- Remoção de rebarbas, ferrugem, pintura de nível leve e outros resíduos.

Modo de Usar:

- O trabalho de desbaste deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e causando a sua ruptura prematura;
- Utilize uma escova mais agressiva (Escova com um fio mais grosso e fio trançado em vez de ondulado);
- Uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Excelente durabilidade;
- Alto poder limpeza

Família: 01.11.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799473433

Código interno0714691216
SKU0714691216
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,050 kg
Altura4,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento11,5 cm
Espessura8mm
Espessura: 8mm | Garantia: 3 Meses | Aplicações: Aço Carbono | Tipo do Arame: Ondulado | Materiais: Aço | Espessura: 8mm | Bitola: 0,2mm (arame) | Diâmetro Externo: 50 - 2" | Rotação Máxima: 4500 RPM | Haste: 1/4" (diâmetro)

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Broca de Vídea para Concreto 8 mm 120 mm
Wurth
Broca de Vídea para Concreto 8 mm 120 mm
Cód: 0637708012
R$12,58
Em estoque
Escova Taça com Arames Latão 75 mm
Wurth
Escova Taça com Arames Latão 75 mm
Cód: 0714691209
R$22,00
Em estoque
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Wurth
ESCOVA TACA C/ ARAMES ACO 50MM
Cód: 0714691210
R$15,67
Em estoque
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 25MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 25MM
Cód: 0714691214
R$15,67
Indisponível
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Wurth
ESCOVA TIPO PINCEL ACO 17MM
Cód: 0714691215
R$14,09
Em estoque