Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Escova de Carvão para ferramentas elétricas ESMERILHADEIRA CB408/9524NB
Wurth

Escova de Carvão para ferramentas elétricas ESMERILHADEIRA CB408/9524NB

Cód: 3655100039 · EAN: 7891799521172 · Un: UN

ESCOVA ESMERILHADEIRA CB408/9524NB

Em estoque
R$ 20,97
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.03.0024
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799521172 | Busca: Carvãozinho | Busca: Escovinha

Código interno3655100039
SKU3655100039
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,006 kg
Altura0,5 cm
Largura7,0 cm
Comprimento11,0 cm
ModeloESMERILHADEIRA CB408/9524NB
MODELO: ESMERILHADEIRA CB408/9524NB | Aplicação: Ferramentas elétricas e utilidades domésticas | Compatibilidade: Esmerilhadeira Makita (CB408/9524NB) | Composição: Cartela com 2 Unidades | Comprimento: 13mm | Espessura: 6mm | Largura: 9mm | Material: Carbono Grafite | Produtos Associados: Ferramentas elétricas; Fita isolante; Limpa contato; Ferramentas manuais | Sinônimo: Escovinha, Carvãozinho | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

CORRED TELESC SIMPLES ECO BHS PAR 450
Wurth
CORRED TELESC SIMPLES ECO BHS PAR 450
Cód: 0684372004
R$301,82
📦 Embalagem c/ 10 un
12x de R$ 25,15 sem juros
Em estoque
Pistola Para Primer Profissional HVLP Bico 1,7mm
Wurth
Pistola Para Primer Profissional HVLP Bico 1,7mm
Cód: 0891701217
R$866,29
12x de R$ 72,19 sem juros
Em estoque
GRAMPO TIPO C 6"
Wurth
GRAMPO TIPO C 6"
Cód: 5761675006
R$206,53
8x de R$ 25,82 sem juros
Em estoque