
Wurth
GRAMPO TIPO C 6"
Cód: 5761675006 · EAN: 4056807163192 · Un: UN
SARGENTO TIPO C 6
Em estoque
R$ 206,53
em até 8x de R$ 25,82 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807163192 | Busca: Grampo para Marceneiro | Busca: Sargento
| Código interno | 5761675006 |
| SKU | 5761675006 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,266 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Modelo | TIPO C 6" |
MODELO: TIPO C 6" | Abertura Máxima: 150mm | Material: Ferro Fundido | Tamanho: 6" | Garantia: 3 Meses | Acabamento: Pintado | Linha: Red Line | Sinônimo: Grampo para Marceneiro, Sargento
Este produto ainda não possui avaliações.




