
Wurth
GRAMPO MARCENEIRO 80X300
Cód: 5761671101 · EAN: 4056807166247 · Un: UN
GRAMPO MARCENEIRO 80X300
Em estoque
R$ 115,70
em até 4x de R$ 28,93 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
Características:
- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para ser usado com apenas 01 mão em operações de aperto ou expansão na montagem de diversos tipos de peças.
Características:
- Botão de liberação rápida;
- Função aperto ou expansão;
- Punho ergonômico e confortável para melhor transmissão de força;
- Trilho metálico de alta resistência;
- Bases plásticas de proteção para não danificar a peça;
- Pressão de aperto até 40Kg.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807166247
| Código interno | 5761671101 |
| SKU | 5761671101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,822 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 38,0 cm |
| Modelo | MARCENEIRO 80X300 |
MODELO: MARCENEIRO 80X300 | Pressão: 170kg (aperto) | Tamanho: 80 x 200mm | Características: Estrutura em Ferro Fundido Bases Plásticas | Garantia: 3 Meses | Abertura Máxima: 200mm | Profundida: 80mm
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 18 m
Cód: 0894909119
R$117,20
4x de R$ 29,30 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


