
Wurth
GRAMPO TIPO C 4"
Cód: 5761675004 · EAN: 4056807163185 · Un: UN
SARGENTO TIPO C 4
Em estoque
R$ 119,48
em até 4x de R$ 29,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807163185 | Busca: Grampo para Marceneiro | Busca: Sargento
| Código interno | 5761675004 |
| SKU | 5761675004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,658 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Modelo | TIPO C 4" |
MODELO: TIPO C 4" | Abertura Máxima: 100mm | Material: Ferro Fundido | Tamanho: 4" | Garantia: 3 Meses | Acabamento: Pintado | Linha: Red Line | Sinônimo: Grampo para Marceneiro, Sargento
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluido para Radiador Orgânico Rosa Pronto Uso 20% 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
9x de R$ 25,09 sem juros
Em estoque

