
Wurth
GRAMPO TIPO C 2"
Cód: 5761675002 · EAN: 4056807163178 · Un: UN
SARGENTO TIPO C 2
Em estoque
R$ 45,81
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807163178 | Busca: Grampo para Marceneiro | Busca: Sargento
| Código interno | 5761675002 |
| SKU | 5761675002 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,184 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Modelo | TIPO C 2" |
MODELO: TIPO C 2" | Abertura Máxima: 50mm | Material: Ferro Fundido | Tamanho: 2" | Garantia: 3 Meses | Acabamento: Pintado | Linha: Red Line | Sinônimo: Grampo para Marceneiro, Sargento
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Suporte Flexível para Disco de Lixas 180 mm
Cód: 0586151002
R$80,25
3x de R$ 26,75 sem juros
Em estoque
Wurth
Escareador de Cabeça Cônica 8,0 3,0mm
Cód: 06500071
R$169,13
6x de R$ 28,19 sem juros
Em estoque


