


Pistola Para Primer Profissional HVLP Bico 1,7mm
PISTOLA PRIMER HVLP BICO 1.7MM-PROFIS
Descrição do Produto:
Pistola de pintura profissional com tecnologia HVLP. Utilizada para aplicação de primers e produtos similares.
Características:
- Sistema de pulverização HVLP*;
- Design moderno fosco com detalhes em vermelho;
- Acabamento polido para rápida e fácil limpeza;
- Ótima empunhadura;
- Fabricado com ligas especiais;
- Bico e agulha fabricados em aço inoxidável 303;
- Caneca fabricada em nylon®.
Aplicações:
- Aplicação de primers e similares em: chapas/carrocerias de veículos, portões, grades e peças metálicas em geral.
Principais Vantagens:
- Alta taxa de transferência de material;
- Economia de material;
- Produtividade;
- Peças internas em aço inoxidável;
- Kits de bicos intercambiáveis;
- Capa de ar em bronze anodizado.
Referências: Busca: 7891799509897
| Código interno | 0891701217 |
| SKU | 0891701217 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,970 kg |
| Altura | 14,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 23,0 cm |
| Padrão | Único |
Este produto ainda não possui avaliações.


