Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Protetor Auditivo de PVC tipo Concha PVC TIPO CONCHA
Wurth

Protetor Auditivo de PVC tipo Concha PVC TIPO CONCHA

Cód: 0899300212 · EAN: 7891799406981 · Un: UN

PROTETOR AURICULAR DE PVC TIPO CONCHA

Em estoque
R$ 49,63
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Protetor auditivo desenvolvido para proteção contra ruídos, entrada de água ou vento excessivo. Possui formato anatômico com estrutura de 3 flanges, superfície lisa que fornece um excelente grau de atenuação por um longo período. Opção de material em copolímero com cordão de PVC ou silicone com cordão de polipropileno.

Principais Vantagens:

- Antialérgico;
- Lavável;
- Macio;
- Resistentes a altas e baixas temperaturas.

Família: 13.02.0640
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799406981

Código interno0899300212
SKU0899300212
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,179 kg
Altura8,5 cm
Largura19,0 cm
Comprimento18,0 cm
ModeloPVC TIPO CONCHA
MODELO: PVC TIPO CONCHA | Atenuação: 14 dB | Composição: 1 Unidade | Material: PVC | Tamanho: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Wurth
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0899301100
R$49,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque