




Wurth
Kit Esmerilhadeira à Bateria 115mm 20V com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/5Ah, 1 Carregador 4Ah
Cód: 5702519011 · EAN: 4068362196553 · Un: UN
ESMERILHADEIRA BAT 5AH 20V 115MM RS
Em estoque
R$ 2.832,67
em até 12x de R$ 236,06 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Projetada para corte e desbaste de alta precisão em metais, pedras e alvenaria, a esmerilhadeira a bateria 115 mm combina potência, mobilidade e segurança em um design compacto e ergonômico. Seu formato leve garante maior controle durante o uso e reduz a fadiga do operador, mesmo em aplicações prolongadas. Equipada com motor sem escovas (Brushless) garantindo maior tempo de operação e vida útil superior da ferramenta. Com três níveis de velocidade e sistemas de segurança integrados, entrega desempenho versátil para diferentes aplicações, sem comprometer a proteção do usuário.Características:- Sistema Soft Start: Partida lenta para garantir a máxima segurança do usuário ao iniciar o trabalho;- Anti-restart: Sistema eletrônico de segurança que impede a ferramenta ligar automaticamente após a troca ou descarga da bateria, mesmo que o interruptor esteja na posição "ligado". A ferramenta não reinicia sozinha. É necessário desligar e ligar novamente o interruptor;- Grade removível à prova de poeira: Protege os componentes internos contra detritos e impurezas, prolongando a vida útil da ferramenta e mantendo alto desempenho;- Ajuste rápido de proteção: Permite reposicionar a capa de proteção do disco de forma prática e rápida, oferecendo mais flexibilidade e segurança em diferentes aplicações;- Empunhadura ergonômica e design: Corpo compacto que proporciona conforto, equilíbrio e controle superior, mesmo em usos prolongados;- 3 níveis de velocidade selecionáveis (até 9.500 rpm): Ajuste ideal da rotação conforme a aplicação e o material, garantindo mais precisão, eficiência e acabamento profissional;- Bateria 20 V e carregador inclusos: Acompanha 1 bateria de alto desempenho e 1 carregador, entregando autonomia, praticidade e mobilidade total para o dia a dia profissional.Principais Vantagens:- 3 velocidades (até 9500 rpm);- Motor sem escovas;- Potencia de 1000 W ;- Soft Start - arranque lento;- Anti Restart - proteção contra religamento automático.Aplicações:- Corte e desbaste de metal, concreto e alvenaria;- Preparação de superfícies, rebarbação e acabamento de bordas em peças de metal ou alvenaria;- Execução de tarefas de manutenção e fabricação em oficinas que exigem corte ou desbaste preciso;- Ideal para tarefas automotivas, como corte de escapamentos, recorte de painéis, remoção de ferrugem e preparação de soldas.Modo de Usar:- Comece sem carga para permitir que o disco atinja a velocidade máxima antes de iniciar o trabalho;- Não force o disco, reduzir a velocidade do disco aumenta o tempo de trabalho, mas evita danos;- Mantenha um ângulo de 15 a 30° entre o disco e a peça de trabalho. Ângulos maiores podem danificar a superfície ou criar saliências. Mova a esmerilhadeira para frente e para trás para um acabamento uniforme;- A direção de corte é importante: ao usar um disco de corte, utilize apenas no sentido oposto à rotação do disco;- Alterar o ângulo ou cortar no sentido da rotação pode travar o disco ou quebrá-lo, além de lesões ao usuário;- Para obter melhores resultados, use discos diamantados para materiais mais duros;- Os discos diamantados aquecem durante o corte;- Se faíscas aparecerem ao redor do disco, pare e deixe-o esfriar em velocidade sem carga por 2 a 3 minutos;- Prenda a peça de trabalho firmemente ou use um grampo para evitar movimentos durante o corte.
Família: 09.02.0044 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0080/09.02.0080.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362196553
| Código interno | 5702519011 |
| SKU | 5702519011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 19,0 cm |
| Largura | 44,0 cm |
| Comprimento | 31,0 cm |
| Tensão | 20V V |
| Peso | 1,2kg |
| Composição | Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + 1 Carregador 4 Ah |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 1800 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2400 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 9500 rpm |
| Potência de Entrada | 1000W |
| Tamanho do Disco | 115 mm / 4.1/2" |
| Tamanho do Eixo | M14 |
Composição: Kit com Maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 5 Ah + 1 Carregador 4 Ah | Peso: 1,2kg | Potência de Entrada: 1000W | Rotação sem Carga: Velocidade 1 - De 0 a 1800 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2400 rpm / Velocidade 3 - De 0 a 9500 rpm | Tamanho do Disco: 115 mm / 4.1/2" | Tamanho do Eixo: M14 | Tensão: 20V
Este produto ainda não possui avaliações.

