
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 14
Cód: 071382014 · EAN: 7891799168469 · Un: UN
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 14
Em estoque
R$ 7,95
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Referências: Busca: 7891799168469
| Código interno | 071382014 |
| SKU | 071382014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,052 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 15,0 cm |
| Modelo | TONALIDADE 14 |
MODELO: TONALIDADE 14 | Aplicação: Número de tonalidade recomendado pela norma EN379:2003 | Material: Vidro | Tamanho: 108 x 51mm | Tonalidade: 14 DIN | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 1,5 m
Cód: 0894909169
R$94,56
📦 Embalagem c/ 12 un
3x de R$ 31,52 sem juros
Em estoque
