
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Cód: 071382012 · EAN: 7891799168452 · Un: UN
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 12
Em estoque
R$ 7,95
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Referências: Busca: 7891799168452
| Código interno | 071382012 |
| SKU | 071382012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,045 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Modelo | TONALIDADE 12 |
MODELO: TONALIDADE 12 | Aplicação: Número de tonalidade recomendado pela norma EN379:2003 | Material: Vidro | Tamanho: 108 x 51mm | Tonalidade: 12 DIN | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
