
Wurth
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10
Cód: 071382010 · EAN: 7891799168445 · Un: UN
FILTRO DE LUZ TONALIDADE 10
Em estoque
R$ 7,95
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Filtros de luz em vidro de tonalidades 10, 12 e14 para diversos tipos de processos de soldagem e corte. Vidro incolor para proteção dos filtros de luz.
Principais Vantagens:
-Filtros de luz em vidro com 3 tonalidades (10, 12 e 14 DIN).
Referências: Busca: 7891799168445
| Código interno | 071382010 |
| SKU | 071382010 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,055 kg |
| Altura | 1,7 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 12,5 cm |
| Modelo | TONALIDADE 10 |
MODELO: TONALIDADE 10 | Aplicação: Número de tonalidade recomendado pela norma EN379:2003 | Material: Vidro | Tamanho: 108 x 51mm | Tonalidade: 10 DIN | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.

