

Wurth
Filtro Regulador de Ar 1/2"
Cód: 0699101121 · EAN: 4053479197319 · Un: UN
FILTRO REGULADOR DE AR 1/2
Em estoque
R$ 654,77
em até 5x de R$ 130,95 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Dispositivo que regula a pressão e retém a umidade do sistema de ar comprimido. Indispensável para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos, aumentando a vida útil de seus componentes.
Características
- Regulador de pressão com trava anti-giro;
- Manômetro para visualizar a pressão de trabalho;
- Válvula de dreno semiautomática que pode ser acionada manualmente, ou a água é drenada automaticamente quando a pressão interior do copo (filtro) é inferior a 0,5 Kgf/cm²;
- Acompanha suporte para fixação na parede.
Aplicações
- Redes pneumáticas (ar comprimido), principalmente para pistolas de pintura. Restrições de uso ;
- Pressão máxima : 10 Kgf/cm². Não trabalhar com máxima pressão, caso contrário pode causar danos ou se tornar perigoso.
Principais Vantagens:
- Aumentar a vida útil dos equipamentos pneumáticos;
- Regular a pressão para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos.
Dispositivo que regula a pressão e retém a umidade do sistema de ar comprimido. Indispensável para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos, aumentando a vida útil de seus componentes.
Características
- Regulador de pressão com trava anti-giro;
- Manômetro para visualizar a pressão de trabalho;
- Válvula de dreno semiautomática que pode ser acionada manualmente, ou a água é drenada automaticamente quando a pressão interior do copo (filtro) é inferior a 0,5 Kgf/cm²;
- Acompanha suporte para fixação na parede.
Aplicações
- Redes pneumáticas (ar comprimido), principalmente para pistolas de pintura. Restrições de uso ;
- Pressão máxima : 10 Kgf/cm². Não trabalhar com máxima pressão, caso contrário pode causar danos ou se tornar perigoso.
Principais Vantagens:
- Aumentar a vida útil dos equipamentos pneumáticos;
- Regular a pressão para o correto funcionamento dos equipamentos pneumáticos.
Referências: Busca: 4053479197319
| Código interno | 0699101121 |
| SKU | 0699101121 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,737 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Mangueiras; Conexões; Veda Rosca Líquido | Conexão: 1/2" NPT (entrada e saída) | Grau de Filtragem: 5 m | Pressão Máxima: 10,0 Kgf/cm² (150psi) | Vazão: 2600 l/min | Garantia: 6 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
ESPIGAO FIXO MACHO ESC 1/2 3/8
Cód: 0699111
R$67,08
📦 Embalagem c/ 2 un
2x de R$ 33,54 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ½" NPT
Cód: 0699411210
R$91,75
📦 Embalagem c/ 3 un
3x de R$ 30,58 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$225,84
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 45,17 sem juros
Em estoque

