
Wurth
FITA ANTI-RUIDO PVC X5M 12
Cód: 387235 12 · EAN: 7891799120542 · Un: UN
FITA ANTI-RUIDO PVC 12MMX5M
Em estoque
R$ 21,30
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Fita adesiva é composta por malha de PVC expandido com células semi-fechadas e um adesivo de alta aderência, o que proporciona uma boa adesão em diversas superfícies como plásticos e metais. Atua como um atenuador de ruídos causados pelo atrito entre as superfícies.Características:- Fita de malha de PVC expandido;- Boa flexibilidade;- Não deforma;- Fácil aplicação;- Não deteriora;- Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.Aplicação:- Indicada para vedação e absorção de ruídos em eletroeletrônicos, informática;- Em indústrias automotivas, indicado para painéis, portas, capôs, portas malas, dentre outros;- Manutenção predial em geral;- Indústria naval, têxtil, calçadista;- Também utilizada como ponto de contato entre duas peças para evitar vibrações.Modo de usar:- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;- Remova o papel do costado da fita, deixando o adesivo à mostra;- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo da placa com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).Principais Vantagens:- Isolamento acústico perfeito;- Boa flexibilidade;- Não deforma;- Alta resistência a solventes, soluções alcalinas e a maioria dos ácidos.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/387235_12.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.09.1930
Referências: Busca: Anti-ruído | Busca: Anti ruído | Busca: Antiruido | Busca: 7891799120542 | Busca: Isolamento Acústico | Busca: Veda Fresta
| Código interno | 387235 12 |
| SKU | 387235 12 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,037 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Medidas | 12mm x 5m |
| Sinônimo | Veda Fresta, Isolamento Acústico |
| Espessura | 0,30 mm |
| Largura | 12 |
| Resistência à Temperatura | -30°C a +70°C |
| Resistência à Tração | 1,84Kgf/25mm |
| Alongamento | 186% |
| Adesão ao Aço | 0,11Kgf/25mm |
| Densidade Média | 220Kg/m³ |
Espessura: 0,30 mm | Sinônimo: Veda Fresta, Isolamento Acústico | Alongamento: 186% | Resistência à Tração: 1,84Kgf/25mm | Medidas: 12mm x 5m | Densidade Média: 220Kg/m³ | Adesão ao Aço: 0,11Kgf/25mm | Resistência à Temperatura: -30°C a +70°C | LARGURA: 12
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque


