
Wurth
Fita Isolante Liquida 250ml
Cód: 389027 250 · EAN: 7891799314774 · Un: UN
FITA ISOLANTE LIQUIDA 225 ML
Em estoque
R$ 233,59
em até 9x de R$ 25,95 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A Fita Isolante Líquida atua como um isolante elétrico e um lacre de segurança. Possui ótima isolação de cabos e terminais elétricos. Com 1mm de espessura, quando seco, isola até 6800V. Atua como lacre de segurança em parafusos, garantindo a inviolabilidade em componentes que necessitam de garantia, além de proteger contra corrosão, mantendo a condutividade elétrica. Em estado sólido não propaga chama, ou seja, em caso de curto circuito, o princípio do incêndio será extinguido. Após seca, mantém ótima flexibilidade e resistência mecânica.Características:- Isolante elétrico;- Atua como lacre de segurança;- Protege contra corrosão;- Não propaga chama em estado sólido;- Veda contra umidade;- Mantém ótima flexibilidade e resistência mecânica.Aplicações:- Fios, terminais, ferramentas, cabos elétricos em geral, metais, borrachas, plásticos e vidros;- Quando aplicado em conectores com parafuso, impede seu afrouxamento.Modo de usar:- Desenergize a rede elétrica;- Limpe bem a superfície antes de aplicar o produto com o Desengraxante Dielétrico Wurth;- Mexa o produto utilizando o pincel embutido internamente na tampa;- Aplique com o pincel ou por imersão da peça;- Se necessário, aplique uma camada mais espessa (o que aumenta o isolamento);- Após a secagem da primeira camada, poderá ser aplicada uma segunda camada;- Aguarde a cura total do produto em 4 horas para energizar a rede novamente.Principais Vantagens:- Isola até 6800V;- Trabalho rápido e limpo;- Fácil aplicação em locais de difícil acesso;- Inviolabilidade de componentes;- Mantém a condutividade elétrica;- Evita formação de oxidação.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2025/FISPQ/FITA%20ISOLANTE%20L%C3%8DQUIDA%20%28389027%20250%29%20%281%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/18-06-2025/12.09.0130/12.09.0130.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.09.0130
Referências: Busca: 7891799314774
| Código interno | 389027 250 |
| SKU | 389027 250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,302 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Preto |
| Densidade | 0,93 g/cm³ |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Solúvel em Xileno, Tolueno, Thiner e Acetona. |
| Estado Físico | Líquido viscoso |
| Ponto de Fulgor | 5°C |
| Formação de Pele | 4min |
| Cura Total | 4hrs |
| Cura Parcial | 40min |
Cor: Preto | Ponto de Fulgor: 5°C | Densidade: 0,93g/cm³ | Solubilidade: Solúvel em Xileno, Tolueno, Thiner e Acetona. | Odor: Característico | Estado Físico: Líquido viscoso | Formação de Pele: 4min | Cura Parcial: 40min | Cura Total: 4hrs
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
