
Wurth
Fita Adesiva de Tecido de Algodão Impermeável 19mm x 20m
Cód: 387219 20 · EAN: 7891799120955 · Un: UN
FITA TEC ALGODAO IMPERM 19MMX20M
Em estoque
R$ 89,31
em até 3x de R$ 29,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Fita adesiva composta com base de tecido de algodão com adesivo transparente à base de borracha e resina de alta resistência mecânica.Características:- Não propaga chama;- Fita de tecido de algodão;- Excelente resistência mecânica (tração, torção, vibração e abrasão) ;- Fácil aplicação;- Retarda a propagação de chama.Aplicação:- Ideal para chicotes elétricos;- Utilizada para isolamentos, fixação e vedação em geral.Modo de usar:- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleos ou graxas;- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade do adesivo com superfícies sensíveis como plásticos e materiais porosos (madeira, pedra).Principais Vantagens:- Fita de tecido de algodão;- Excelente resistência mecânica;- Fácil aplicação;- Retarda a propagação de chama.
Família: 12.09.0220 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/387219_20.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/19-02-2026/Parte1/Fita%20Adesiva%20de%20Tecido%20de%20Algod%C3%A3o%20Imperme%C3%A1vel%20%28387219%2020%29.pdf#detalhes
Referências: Busca: 7891799120955
| Código interno | 387219 20 |
| SKU | 387219 20 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,119 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Produtos Associados | Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; Pano Microfibra; Alicate. |
| Espessura | 0,30 mm |
| Resistência à Temperatura | Até +92°C |
| Resistência à Tração | 8,1Kgf/25min |
| Adesão ao Aço | 0,6Kgf/25mm |
| Índice de Flamabilidade | 2500mm/min |
Adesão ao Aço: 0,6Kgf/25mm | Espessura: 0,30mm | Índice de Flamabilidade: 2500mm/min | Produtos Associados: Estilete Wurth; Desengraxante Universal Eco-w; Pano Microfibra; Alicate | Resistência à Temperatura: Até +92°C | Resistência à Tração: 8,1Kgf/25min
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


