
Wurth
Selante Incolor Fixa Tudo 280g / 267ml INCOLOR 267ML/280G
Cód: 0890100521 · EAN: 4099618261695 · Un: UN
FIXA TUDO INCOLOR 267ML/280G
Em estoque
R$ 81,26
em até 3x de R$ 27,09 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O FIXA TUDO WURTH é um Selante monocomponente à Base de Polímero MS de alta performance, especialmente desenvolvido para vedação, colagem e fixação geral em diversos materiais. O produto é estável e após a completa vulcanização, resulta em uma borracha elástica com perfeita adesão coesiva aos substratos. Possui excelentes propriedades físicas e mecânicas que permanecem inalteradas com a ação do tempo ou agentes climáticos.Características:- Baixo VOC, sendo isento de Solventes e Isocianatos;- Odor Neutro com subproduto de reação não corrosivo em superfícies metálicas e espelhos;- Excelentes Propriedades Físicas e Mecânicas;- Adesão sem o uso de primer em diversos substratos lisos ou porosos, mesmo em superfícies úmidas;- Fácil aplicação, alta durabilidade e resistência química;- Não escorre quando aplicado na vertical e não exsuda óleo que ocasiona manchamento;- Alta resistência ao choque térmico e elevada resistência às intempéries (agentes climáticos, UV e Ozônio);- Aceita aplicação de pinturas posteriores (recomenda-se a realização de teste preliminar);- 10 anos de resistência UV comprovada;- Resiste até 200kg a cada 10cm2 de adesivo.Aplicações:- Colar, selar ou vedar diversos substratos como: Vidros, Concretos, Alvenaria, Superfícies Metálicas, Granitos, Mármores e outras Pedras em Geral;- Reparos rápidos em aplicações domésticas e industriais;- Vedações e colagens externas e internas.Restrições de Uso:- Não é recomendado para contato direto com alimentos;- Não aplicar o produto em materiais que exsudam óleo;- Recomenda-se espessura mínima de aplicação 5mm a 10mm para vedações, para garantir a camada de desgaste e proteção UV;- Lavagem, limpeza sempre com produtos neutros que não agridam o selante;;- FIXA TUDO TRANSPARENTE não deve ser utilizado em aplicações externas (possibilidade de amarelamento);- Não utilizar em colagens estruturais;- Não utilizar em juntas de dilatação.Principais Vantagens:- Resistência de 200kg a cada 10 cm2 de adesivo aplicado;- Aplicável em áreas úmidas ou submersas;- Produto flexível;- Fácil uso;- Cura inicial acelerada;- Resistência de até 10 anos em exposição UV;- Substitui pregos e parafusos.
Família: 12.05.0238 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-02-2024/12.05.0238/12.05.0238.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/14-08-2025/0890100521.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618261695
| Código interno | 0890100521 |
| SKU | 0890100521 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,464 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 1,05 (g/cm3) ASTM D1475 |
| Dureza Shore | 30 (ASTM C661) |
| Alongamento à Ruptura | 250 (%) ASTM D412 |
| Tempo de Cura | 3 (mm/24 h) |
| Modelo | INCOLOR 267ML/280G |
Alongamento à Ruptura: 250 (%) ASTM D412 | Cor: Incolor | Densidade: 1,05 (g/cm3) ASTM D1475 | Dureza Shore: 30 (ASTM C661) | Tempo de Cura: 3 (mm/24 h) | MODELO: INCOLOR 267ML/280G
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SELANTE BIODEGRADAVEL P/ RADIADOR 500 ML
Cód: 0893541500
R$74,26
2x de R$ 37,13 sem juros
Em estoque

