
Wurth
FRESA ALUMINIO PVC CURTA 4 mm 60 mm
Cód: 0612041260 · EAN: 7891799477264 · Un: UN
FRESA ALUMINIO PVC CURTA 4X12X60X6MM
Em estoque
R$ 126,50
em até 5x de R$ 25,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
Referências: Busca: 7891799477264
| Código interno | 0612041260 |
| SKU | 0612041260 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,013 kg |
| Altura | 1,3 cm |
| Largura | 1,3 cm |
| Comprimento | 6,3 cm |
| Diâmetro | 4 mm mm |
| Comprimento Total | 60 mm |
COMPRIMENTO TOTAL: 60 mm | DIÂMETRO: 4 mm | Aplicações: Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas | Composição: Unitário | Comprimento da Haste: 12mm | Comprimento Total: 60mm | Diâmetro da Haste: 6mm | Diâmetro: 4mm | Material: Aço Rápido | Modelo: Curta | Observações: Espessura máxima do material a fresar 4mm | Produtos Associados: Óleo de corte; Escova de vedação; EPI. | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque

