Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Óleo de Corte para Alumínio 5L
Wurth

Óleo de Corte para Alumínio 5L

Cód: 0893050111 · EAN: 4046777491364 · Un: UN

OLEO DE CORTE PARA ALUMINIO 5L

Em estoque
R$ 591,69
em até 5x de R$ 118,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

O Óleo de Corte para Alumínio é um óleo sintético de base vegetal, solúvel em água, para lubrificação e refrigeração, na operação de usinagem de metais não ferrosos, em máquinas operatrizes que trabalham com óleo de corte recirculante.

Características:

- Produto concentrado;
- Alto poder de lubrificação e refrigeração;
- À base de lubrificantes sintéticos;
- Possui agente antiespumante;
- Excelente lubricidade, gerando maior produtividade e aumentando a vida útil da ferramenta;
- Contém agente antimicrobiano e anticorrosivo, evitando a oxidação das peças e dos equipamentos, além da baixa formação de espuma;
- Elaborado a partir de fontes renováveis e isento de óleo mineral, metais pesados, cloro, enxofre e fenóis, oferece melhor segurança à saúde do usuário e ao meio ambiente, atendendo as especificações da NR15;
- Recomendado para empresas que possuem certificação ISO 14.000 ou Sistema de Gestão da segurança, meio ambiente e saúde.

Aplicações:

- Indicado para operações de retífica, tornos convencionais, tornos CNC, fresas, furadeiras, mandrilhadora, plainas, serras;
- Para usinagem de metais não ferrosos, especialmente o alumínio, em sistemas centralizados e/ou reservatório de máquina operatriz.

Principiais Vantagens:

- Máxima refrigeração e lubrificação ;
- Atende NR 15 - Atividades e Operações Insalubres;
- Não irrita a pele do operador;
- Resistente à deterioração;
- Melhor acabamento das peças;
- Maior durabilidade das ferramentas.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.0347

Referências: Busca: 4046777491364 | Busca: Fluído de Corte

Código interno0893050111
SKU0893050111
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,205 kg
Altura28,0 cm
Largura19,0 cm
Comprimento13,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Aspecto: Líquido | Cor: Amarelo | Densidade: 1,04g/cm³ | Embalagem: 5L | Fator de Retração: 3,0 | pH: 3% em água 9,3 | Sinônimo: Fluído de Corte | Solubilidade: Solúvel em água

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$183,89
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 36,78 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$38,00
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Wurth
Protetor Auditivo de Silicone Tipo Plug Embalagem com 10 Unidades
Cód: 0899301100
R$49,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque