
Wurth
Kit Furadeira/Parafusadeira 60Nm com Maleta, 1 Ferramenta, 1 Bateria 20V/2Ah e Carregador 20V/2Ah
Cód: 5702512111 · EAN: 4068362171598 · Un: UN
FURADEIRA PARAF BAT 2AH C/ IMPAC 60NM RS
Em estoque
R$ 1.930,87
em até 12x de R$ 160,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Furadeira/parafusadeira a bateria com impacto, desenvolvida para uso profissional, oferecendo alto torque, controle preciso e conforto mesmo em longos períodos de trabalho. Seu design ergonômico e compacto facilita o acesso a espaços reduzidos, tornando a ferramenta ideal para furar e parafusar em madeira, metal, plástico e concreto. Equipada com motor sem escovas (brushless), garante maior eficiência, mais autonomia e durabilidade superior, mesmo nas aplicações mais exigentes.Características:- Função impacto integrada: Permite perfurações eficientes em alvenaria e concreto, ampliando o campo de aplicação da ferramenta; ;- Duas velocidades: Alta rotação para maior produtividade e baixa rotação para máximo torque e controle; ;- Mandril metálico 1/2" de aperto rápido: Fabricado em aço de alta resistência, assegura fixação firme e troca rápida de acessórios; ;- Anel de torque com 20 regulagens + 1 modo perfuração + 1 modo perfuração com impacto. Ajuste preciso para cada tipo de material, garantindo mais segurança e acabamento profissional;- Bateria de íons de lítio de alto desempenho (2 Ah) 20 V: Proporciona potência constante, maior autonomia e uso prolongado;- LED integrado com função de pré-iluminação: Ilumina áreas de trabalho escuras ou com baixa luminosidade, oferecendo mais precisão na aplicação;- Empunhadura emborrachada e design ergonômico: Mais conforto, firmeza e controle durante uso contínuo;- Comando único de avanço e reversão: Operação simples, rápida e intuitiva, ideal para o dia a dia profissional;- Carregador com tecnologia inteligente (4 Ah) 20 V - Bivolt: Ajusta automaticamente a corrente para carregamento eficiente e proteção das baterias contra sobrecarga.Principais Vantagens:- Maior eficiência - alto torque combinado com alta velocidade;- Motor sem escovas;- Gancho para cinto ;- Carcaça reforçadacom empunhadura emborrachada e ergonômica.Aplicações:- Perfurações em materiais de alta resistência (13 mm de diâmetro máximo da broca para concreto e aço e 35 mm para madeira);- Aperto e parafusamento de alto torque;- Instalação e construção profissionais;- Manutenção e reparo.Restrições de Uso:- A temperatura de operação da ferramenta e da bateria é de -20°C a +60°C;- Use óleo de corte para perfuração de metal para reduzir o desgaste e o calor;- Não exponha ferramentas à chuva ou umidade;- A entrada de água em uma ferramenta elétrica aumentará o risco de choque elétrico;- Não opere a ferramenta em atmosferas explosivas, como ;- na presença de líquidos, gases ou poeira inflamáveis;- Evite apertar demais os parafusos para evitar danos aos parafusos e ao equipamento.
Família: 09.02.0016 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/06-03-2026/09.02.0016/09.02.0016.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4068362171598
| Código interno | 5702512111 |
| SKU | 5702512111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 4,225 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 38,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Tensão | 20V V |
| Peso | 1kg (sem a bateria) |
| Torque Máximo | 60NM |
| Composição | Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 2 Ah + Carregador 20 V / 2 Ah |
| Rotação sem Carga | Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2100 rpm |
| Número de Impactos | De 0 a 8000 ipm / De 0 a 33600 ipm |
| Capacidade do Mandril | 13 mm - 1/2" |
| Diâmetro Máximo | Aço - 13mm, Madeira - 35mm e Concreto - 13mm (Perfuração) |
| Posições | 20 + 1 (Furar s/ impacto) + 1 (Furar c/ impacto) para ajuste de torque |
Capacidade do Mandril: 13 mm - 1/2" | Composição: Kit com maleta + 1 Ferramenta + 1 Bateria 20 V / 2 Ah + Carregador 20 V / 2 Ah | Diâmetro Máximo: Aço - 13mm, Madeira - 35mm e Concreto - 13mm (Perfuração) | Número de Impactos: De 0 a 8000 ipm / De 0 a 33600 ipm | Peso: 1kg (sem a bateria) | Posições: 20 + 1 (Furar s/ impacto) + 1 (Furar c/ impacto) para ajuste de torque | Rotação sem Carga: Velocidade 1 - De 0 a 500 rpm / Velocidade 2 - De 0 a 2100 rpm | Tensão: 20V | Torque Máximo: 60NM
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
BROCA QUADRO L ENCAIXE RÁPIDO 12 mm 265 mm
Cód: 0648071226
R$418,15
12x de R$ 34,85 sem juros
Em estoque
Wurth
BOLSA MULT PARA FERRAMENTAS 50KG 41
Cód: 0715930122
R$365,99
12x de R$ 30,50 sem juros
Em estoque
