
Wurth
Furadeira Pneumática Reversível 1/2"
Cód: 0703218012 · EAN: 4065746806329 · Un: UN
FURADEIRA PNEUMATICA REVERSIVEL 1/2
Em estoque
R$ 1.483,52
em até 5x de R$ 296,70 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 13mm ou 1/2" em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Seletor de sentido de rotação (reversível);
- Mandril de aperto rápido com encaixe de 1/2" (13mm);
- Acompanha empunhadura acoplável para melhor controle durante o uso;
- Sistema de engrenagem de eixo planetário para maior vida útil.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Gatilho com boa sensibilidade para controle de velocidade;
- Empunhadura acoplável para melhor controle de uso;
- Reversível;
- Mandril de aperto rápido.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operação de furos com brocas de diâmetro de até 13mm ou 1/2" em todos os tipos de materiais. Ideal para serralherias, marcenarias, oficinas e manutenção.
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Acionamento por gatilho;
- Seletor de sentido de rotação (reversível);
- Mandril de aperto rápido com encaixe de 1/2" (13mm);
- Acompanha empunhadura acoplável para melhor controle durante o uso;
- Sistema de engrenagem de eixo planetário para maior vida útil.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Gatilho com boa sensibilidade para controle de velocidade;
- Empunhadura acoplável para melhor controle de uso;
- Reversível;
- Mandril de aperto rápido.
Referências: Busca: 4065746806329
| Código interno | 0703218012 |
| SKU | 0703218012 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 9,590 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 24,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira High Torque 92 m 97 m
Cód: 0537829297
R$119,60
📦 Embalagem c/ 5 un
4x de R$ 29,90 sem juros
Indisponível
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Inox 12 x 22 x 9mm
Cód: 0538012222
R$110,25
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Antirrespingo para Solda Gel ARS-W 400g
Cód: 0893102125
R$55,89
2x de R$ 27,95 sem juros
Em estoque

