Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Rebitador Pneumático 3/16"
Wurth

Rebitador Pneumático 3/16"

Cód: 0703937316 · EAN: 4053479082622 · Un: UN

REBITADOR PNEUMATICO 3/16

Em estoque
R$ 1.726,58
em até 5x de R$ 345,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para operações de união de peças metálicas (geralmente chapas) utilizando rebite de repuxo de alumínio. Ideal para aplicação em funilarias, oficinas mecânicas, manutenção industrial entre outras.

Características

- Carcaça em aço forjado;
- Magazine de descarte transparente;
- Ferramenta hidropneumática, proporciona maior força de tração;
- Saída de ar inferior;
- Acompanha 4 bicos para diferentes medidas de rebites .

Informações de Segurança

- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.

Principais Vantagens:

- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Família: 10.01.0260
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4053479082622

Código interno0703937316
SKU0703937316
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,910 kg
Altura8,0 cm
Largura17,0 cm
Comprimento28,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Capacidade de Rebite Milímetro: 2,4; 3,2; 4,0 e 4,8 | Capacidade de Rebite Polegadas: 3/32"; 1/8"; 5/32" e 3/16" | Compatibilidade: Engate Rápido Alta Vazão; Mangueira Espiral 3/8"; Wurth Pneumatic S10; Rebites de repuxo | Consumo de Ar: (pcm - L/min) 13 - 368 | Curso do Repuxo: (mm) 14 | Dimensões: 160 x 80 x 270mm | Entrada de Ar: (pol) 1/4" NPT | Força tração: (Kgf - Lbf) 907 - 2.000 | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Nível de Ruído: (dB(A)) 76 | Pressão de trabalho: (bar - psi) 6,2 - 90 | Vibração: (m/s²) < 2,5 | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 5g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 5g
Cód: 0893424105
R$7,17
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$10,38
Em estoque
Óculos de Segurança Summer Cinza
Wurth
Óculos de Segurança Summer Cinza
Cód: 0899300011
R$10,74
Em estoque
FITA VEDA ROSCA 18MMX 10 m
Wurth
FITA VEDA ROSCA 18MMX 10 m
Cód: 0985030194
R$8,68
Em estoque