
GRAFITE SPRAY 65 ML
GRAFITE SPRAY 65ML/25G
Descrição do Produto:O grafite é um lubrificante natural seco, ideal para tratar superfícies que necessitam ser lubrificadas a seco, formando uma película deslizante que evita ressecamento e desgaste da peça. Resiste à alta temperatura e esforços mecânicos, com ação duradoura e alto poder de penetração.Características:- Lubrificante a seco;- Resiste a alta temperatura e esforços mecânicos;- Alto poder de penetração;- Lubrificante em pó (versão 15g).Aplicações:Pó- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, canaletas de vidro, cadeados, trilhos, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca;- Especialmente utilizado quando se necessita de lubrificação e altas temperaturas. Spray- ;- Lubrificação em geral de pequenas engrenagens, caneletas de vidro, cadeados, fechaduras, correntes metálicas e outras engrenagens onde se requer uma lubrificação seca.Principais Vantagens:- Reduz o atrito entre as partes deslizantes;- Ação duradoura;- Alcança áreas de difícil acesso;- Não escorre.
Referências: Busca: 7891799132781 | Busca: Grafite Aerossol | Busca: Lubrificante | Busca: Spray Grafite
| Código interno | 389050 |
| SKU | 389050 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,061 kg |
| Altura | 12,3 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Cor | Cinza Escuro |
| Sinônimo | Spray Grafite, Lubrificante, Grafite Aerossol |
| Embalagem | 65ml |
| Odor | Inodoro |
| Tonalidade | Metálico |
| Solubilidade | Insolúvel em água |
| Estado Físico | Líquido premido |
| Ponto de Fulgor | -60ºC (propelente) |
| Base Química | Grafite natural |
| Ponto de Fusão | 3650ºC (grafite natural) |
| Modelo | SPRAY 65 ML |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
