Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo Angular 90 2 Apoios 65mm
Wurth

Grampo Angular 90 2 Apoios 65mm

Cód: 5761672001 · EAN: 4056807203089 · Un: UN

GRAMPO ESQUADRO ANG 65MM 02 APOIOS

Em estoque
R$ 337,81
em até 5x de R$ 67,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para fixação em atividades de colagem, furação, soldagem, montagem entre outros.

Características:

- Estrutura em alumínio fundido;
- Pintura eletrostática;
- Empunhadura ergonômica e confortável;
- Fixação rápida para ângulos em 90°;
- Permite a união de 2 peças mesmo com espessuras diferentes;
- Bases de fixação articuladas para ajuste.

Garantia:

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Família: 08.07.2004
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807203089

Código interno5761672001
SKU5761672001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,944 kg
Altura5,0 cm
Largura37,0 cm
Comprimento37,0 cm
Diâmetro65 mm mm
DIÂMETRO: 65 mm | Acabamento: Pintura Eletrostática | Largura Máxima: 65mm/ 2.9/16" | Material: Alumínio Fundido | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras
Wurth
Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras
Cód: 0714000051
R$71,16
2x de R$ 35,58 sem juros
Em estoque