Wurth
Grampo Mold Para Lama D/T com Anel Toro 16-20
Cód: 0500900443 · EAN: 7899822012635 · Un: UN
GRAMPO MOLD P.LAMA D/T C/ANEL TORO 16-20
Em estoque
R$ 64,30
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,43 por unidade)
em até 2x de R$ 32,15 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822012635
| Código interno | 0500900443 |
| SKU | 0500900443 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Scania | Características: Grampo do Forro das Portas | Composição: Embalagem com 10 Peças | Material: Plástico | Montadoras: Scania, Mercedes- Benz | Tonalidade: Branco | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 8 x 12 x 9mm
Cód: 0539008012
R$78,49
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 26,16 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 10 x 16 x 9mm
Cód: 0539010016
R$81,11
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 27,04 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 30 x 45 x 9mm
Cód: 0539030045
R$105,79
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 26,45 sem juros
Em estoque

