Wurth
Grampo Para-Barro Para-Choque Asx/Lancer/L200/Outlander/Paj Sport
Cód: 0500900422 · EAN: 7899822009277 · Un: UN
GRAMPO P.BARRO P.CHOQUE ASX/LANCER/L200
Em estoque
R$ 56,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,67 por unidade)
em até 2x de R$ 28,35 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822009277
| Código interno | 0500900422 |
| SKU | 0500900422 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE DE FIXACAO DO PARACHOQUE
Cód: 0500900034
R$28,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Barro L200/March/Kicks/Frontier
Cód: 0500900208
R$72,50
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 36,25 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Barro/Soleira Ext/Revestimento Interno Up!/Sprinter Preto
Cód: 0500900346
R$49,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Preto Forro Da Porta Vw Meteor 20-22
Cód: 0500900724
R$59,80
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 29,90 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque