Wurth
Grampo Rodizio Cortina Ford Cargo Med/Pesado/Ex Pesado 11-20
Cód: 0500900698 · EAN: 7899822015292 · Un: UN
GRAMPO ROD CORTINA FORD CARGO 11-20
Em estoque
R$ 9,90
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 0,99 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822015292
| Código interno | 0500900698 |
| SKU | 0500900698 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Forração Fiorino/Uno/Iveco/Ecosport Preto
Cód: 0500900670
R$10,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Rodizio Cortina Volvo Fh12/Nh12 (1993-2006)
Cód: 0500900700
R$11,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Rodizio Cortina Scania Serie-3 Gprt (1991-2003)
Cód: 0500900702
R$10,30
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Grampo Rodizio Cortina Mercedes 1932/1935/1938
Cód: 0500900704
R$9,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
