Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Lubrificante a Seco HHS Drylube 400ml
Wurth

Lubrificante a Seco HHS Drylube 400ml

Cód: 08931066 · EAN: 7891799324582 · Un: UN

HHS DRYLUBE 400 ML

Em estoque
R$ 231,83
em até 9x de R$ 25,76 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:HHS Drylube é um lubrificante a seco à base de cera sintética com excelentes características de minimização de desgaste. Ótima resistência à força centrífuga após a secagem, formando uma película seca. Possui PTFE. A resistência à temperatura é de -30°C a +100°C.Características:- Após a evaporação do solvente, o lubrificante cria uma película seca lubrificante com base de cera que impede o acúmulo de sujeira além de proteger contra corrosão;- Possui lubrificante de emergência que, após a queima do lubrificante normal, atua momentaneamente garantindo a lubrificação das peças;- Não escorre, mesmo quando aplicado na vertical;- Alto poder de penetração, mesmo em locais de difícil acesso;- Compatível com plásticos e superfícies pintadas;- Resistente à água doce, água salgada, ácidos frascos e alcalinos;- Não contém resina, ácidos, silicones ou substâncias orgânicas halogenadas.Aplicações:- Compatível com manutenção de O-rings;- Indicado para pontos de lubrificações de difícil acesso e aplicações na vertical;- Adequado para lubrificação de elementos de alto giro e de movimentos rápidos como correntes, partes de máquinas e cabos de transporte de baixa carga;- Para aplicações onde se requer um lubrificante de emergência;- Lubrificação entre partes com mínima folga como elos de correntes e rolamentos;- Lubrificação de pontos que tenham elastômeros e de pontos que tenham vibração.Principais Vantagens:- Lubrificante de alta resistência centrífuga;- Contém PTFE, que também atua como estabilizante térmico;- Baixa adesão de sujeira;- Não ataca plásticos e protege elastômeros;- Redutor de atrito, vibração e isolante de ruído;- Resistente à água salgada, doce, ácidos frascos e alcalinos.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/21-05-2025/parte1/HHS%20DRYLUBE%20%2808931066%29.PDF#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12072021/12.01.0100.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0100

Referências: Busca: 7891799324582

Código interno08931066
SKU08931066
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,352 kg
Altura10,0 cm
Largura31,0 cm
Comprimento46,0 cm
Produtos AssociadosLuva Nitrílica; Desengraxante Universal ECO-W; EPI´s.
Densidade0,76 g/cm3
EmbalagemSpray 500ml
AspectoAmarelado
Ponto de Fulgor230°C
ViscosidadeNão aplicável
Faixa de Temperatura- 30°C a +100°C
Consistência3
Consistência inicialPastoso
Temperatura Máxima Temporária180°C
Embalagem: Spray 500ml | Viscosidade: Não aplicável | Ponto de Fulgor: 230°C | Aspecto: Amarelado | Densidade: 0,76 g/cm3 | Consistência: 3 | Faixa de Temperatura: - 30°C a +100°C | Produtos Associados: Luva Nitrílica; Desengraxante Universal ECO-W; EPI´s. | Consistência inicial: Pastoso | Temperatura Máxima Temporária: 180°C

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Wurth
LAMPADA AUTOMOTIVA H1 24V 70W
Cód: 07201112
R$17,47
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 1,5 m
Cód: 0894909162
R$175,56
📦 Embalagem c/ 12 un
7x de R$ 25,08 sem juros
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque