Wurth
HSW PRO 3 - Limpador do Sistema de Ar Condicionado 80 ML
Cód: 0893764702 · EAN: 7891799454609 · Un: UN
HSW PRO 3 80ML
Em estoque
R$ 55,00
em até 2x de R$ 27,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O HSW PRO 3 é um limpador de base tensoativa, de alta eficiência, com aplicação em forma de nebulização e com ação 3 em 1. Atua como um neutralizador de odor, controlando odores desagradáveis como tabaco, urina e mofo do ambiente e de tecidos. Efetua a limpeza do sistema de ar condicionado, atuando desde os dutos até o interior do veículo, como estofados, carpetes e forros. Além disso, o produto ainda auxilia no controle da proliferação de microrganismos, quebrando as moléculas de gordura que os alimentam, deixando no ambiente uma agradável fragrância.Certificação:- Laudo de eficácia na neutralização de odores;- Laudo de eficácia no controle de proliferação de microrganismos.Características:- Produto de alta eficiência, com ação 3 em 1;- Ação tensoativa que auxilia na penetração do produto em todo o veículo;- Limpa o sistema de ar condicionado;- Auxilia no controle de microrganismos;- Limpeza completa em um só produto;- Neutraliza maus odores;- Fragrância agradável.Aplicação:- Para limpeza do sistema de ar condicionado, ventilação e habitáculo de veículos, caminhões e ônibus.Principais Vantagens:- Produto pronto para uso;- Limpa o sistema de ar condicionado, neutraliza odores e auxilia no controle de microrganismos;- Não precisa de ação mecânica para limpeza;- Limpa desde os dutos do sistema de ar condicionado até os bancos e estofados (parte interna do veículo);- Não é necessário desmontar o sistema para efetuar a limpeza;- Neutraliza odores desagradáveis como tabaco, restos de alimentos, urina e mofo;- Evita a formação de mau cheiro proveniente de microrganismos;- Libera no ambiente um aroma agradável de média duração.
Família: 12.02.0313 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893764702.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/19-05-2025/HSW%20PRO%203%20%280893764702%3B%200893764703%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799454609 | Busca: Higienizador de A/C | Busca: Higienizador de Ar Condicionado | Busca: Limpa A/C | Busca: Limpa Ar Condicionado
| Código interno | 0893764702 |
| SKU | 0893764702 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,097 kg |
| Altura | 10,8 cm |
| Largura | 4,7 cm |
| Comprimento | 4,7 cm |
| Cor | Transparente |
| Sinônimo | Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C |
| Densidade | 1,01g/ml |
| Embalagem | 80ml |
| Odor | Característico (matéria prima) |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 7,0 +/- 0,5 |
| Aspecto | Líquido |
| Ponto de Ebulição | 100ºC |
| Limite de Explosividade | Produto não explosivo |
| Volume | 80 ML |
Aspecto: Líquido | Cor: Transparente | Densidade: 1,01g/ml | Embalagem: 80ml | Limite de Explosividade: Produto não explosivo | Odor: Característico (matéria prima) | pH: 7,0 +/- 0,5 | Ponto de Ebulição: 100ºC | Sinônimo: Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C | Solubilidade: Solúvel em água | VOLUME: 80 ML
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001
R$306,00
📦 Embalagem c/ 50 un
12x de R$ 25,50 sem juros
Em estoque