
Jogo de Macho Manual Rosca Fina UNF 1/4 28
JG 2 MACHOS MANUAIS UNF 1/4X28
Descrição do Produto:
\Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer\roscas internas em metais, através do processo de\usinagem manual. Pode também ser utilizado para reparo\de roscas.\
Características:
\;
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS).\;
- Rosca Americana Fina (UNF).
Composto por 2 peças:
Macho - Pré-corte:
- Este macho tem como função ser utilizado na\primeira etapa da criação da rosca.\;
- O chanfro, composto por 6 - 8 fios rebaixados,\serve para guiar o inicio da criação da rosca.\;
- A identificação deste macho é feita através de um\anel na sua haste.
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como função fazer o acabamento\final da rosca e remover o excesso de material\resultante do processo de rosqueamento.\;
- O chanfro, composto por 2 - 3 fios rebaixados,\tem como função guiar o macho na fase final do\processo.\;
- Este macho não possui nenhuma identificação de\anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade.\;
- Baixo risco de quebra da\ferramenta.
Referências: Busca: 7891799474072
| Código interno | 0639003001 |
| SKU | 0639003001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,026 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Comprimento | 28 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
