
Wurth
JG 3 MACHOS MANUAIS UNC 1/4 20
Cód: 0639002001 · EAN: 7891799474003 · Un: UN
JG 3 MACHOS MANUAIS UNC 1/4X20
Em estoque
R$ 225,84
em até 5x de R$ 45,17 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer roscas internas em metais, através do processo de usinagem manual. Pode também ser utilizado para reparo de roscas.
Características:
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS);
- Rosca Americana Grossa (UNC).
Composto por 3 Peças:
Macho - Pré-corte:
- Este macho tem como função ser utilizado na primeira etapa da criação da rosca;
- O chanfro, composto por 6 - 9 fios rebaixados, serve para guiar o inicio da criação da rosca;
- A identificação deste macho é feita através de um anel na sua haste.
Macho - Semi-acabamento:
- Este macho tem como função aumentar a largura e a profundidade dos fios da rosca;
- O chanfro, composto por 3,5 - 5 fios rebaixados, tem como função guiar o macho nesta fase do processo;
- A identificação deste macho é feita através de dois anéis na sua haste;
- Para a formação de furos cegos, utilizar apenas o Macho Cônico e posteriormente o Intermediário.
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como funções fazer o acabamento final da rosca e remover o excesso de material resultante do processo de rosqueamento;
- O chanfro, composto por 2 - 3 fios rebaixados, tem como função guiar o macho na fase final do processo;
- Este macho não possui nenhuma identificação de anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer roscas internas em metais, através do processo de usinagem manual. Pode também ser utilizado para reparo de roscas.
Características:
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS);
- Rosca Americana Grossa (UNC).
Composto por 3 Peças:
Macho - Pré-corte:
- Este macho tem como função ser utilizado na primeira etapa da criação da rosca;
- O chanfro, composto por 6 - 9 fios rebaixados, serve para guiar o inicio da criação da rosca;
- A identificação deste macho é feita através de um anel na sua haste.
Macho - Semi-acabamento:
- Este macho tem como função aumentar a largura e a profundidade dos fios da rosca;
- O chanfro, composto por 3,5 - 5 fios rebaixados, tem como função guiar o macho nesta fase do processo;
- A identificação deste macho é feita através de dois anéis na sua haste;
- Para a formação de furos cegos, utilizar apenas o Macho Cônico e posteriormente o Intermediário.
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como funções fazer o acabamento final da rosca e remover o excesso de material resultante do processo de rosqueamento;
- O chanfro, composto por 2 - 3 fios rebaixados, tem como função guiar o macho na fase final do processo;
- Este macho não possui nenhuma identificação de anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Referências: Busca: 7891799474003
| Código interno | 0639002001 |
| SKU | 0639002001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,040 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Diâmetro | 1/4 mm |
| Comprimento | 20 |
COMPRIMENTO: 20 | DIÂMETRO: 1/4 | Aplicações: Indicado para aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos | Composição: Jogo com 3 Peças | Comprimento Total: 63mm | Comprimento Útil: 25mm | Diâmetro da Broca: 6,6mm | Diâmetro: 5/16" | Material: Aço Rápido | Passo: 18 FFP | Produtos Associados: Broca HSS; Broca HSSTIN; Broca HSSCo; Fluido de corte | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque
