Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
CHAVE L ALLEN JG CURTA MILIMETRO
Wurth

CHAVE L ALLEN JG CURTA MILIMETRO

Cód: 071531 54 · EAN: 7891799023942 · Un: UN

JG CHAVE L ALLEN CURTA MILIMETRO

Em estoque
R$ 193,99
em até 7x de R$ 27,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos com sextavado interno (allen®).

Características:

- Fabricada em Cromo-Vanádio;
- Acabamento superficial enegrecido de têmpera;
- Atende às normas ISO 2963 para ferramentas métricas e ASME B 18.3 para ferramentas polegadas.

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Família: 08.01.0090
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799023942 | Busca: Chave Allen | Busca: Chave Hexagonal | Busca: Chave Sextavada

Código interno071531 54
SKU071531 54
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,435 kg
Altura2,0 cm
Largura6,0 cm
Comprimento12,0 cm
ModeloJG CURTA MILIMETRO
MODELO: JG CURTA MILIMETRO | Acabamento: Acabamento superficial enegrecido de têmpera | Material: Aço Cromo Vanádio | Normas: ISO 2963 e ASME B 18.3 | Sinônimo: Chave Hexagonal, Chave Allen, Chave Sextavada | Garantia: 3 Meses | Medidas: 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0 e 12.0mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Jogo Chave Torx "L" com Furo
Wurth
Jogo Chave Torx "L" com Furo
Cód: 0695177979
R$352,82
12x de R$ 29,40 sem juros
Em estoque
PF SANIT ACO NQ 7/32X71 BCH10
Wurth
PF SANIT ACO NQ 7/32X71 BCH10
Cód: 0905901011
R$9,29
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque