Wurth
Jogo Chave Torx "L" com Furo
Cód: 0695177979 · EAN: 7891799138974 · Un: UN
JOGO CHAVE L COM FURO TX
Em estoque
R$ 352,82
em até 12x de R$ 29,40 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno com ou sem furo.
Características:
- Fabricada em aço;
- Acabamento superficial oxidado. Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Ferramenta desenvolvida para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo TX interno com ou sem furo.
Características:
- Fabricada em aço;
- Acabamento superficial oxidado. Restrições de Uso:
- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;
- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;
- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;
- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.
Referências: Busca: 7891799138974 | Busca: Chave Hexalobular
| Código interno | 0695177979 |
| SKU | 0695177979 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,123 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Superficial Oxidado | Composição: 7 Peças | Material: Aço | Medidas: X 10, 15, 20, 25,27,30 e 40 | Produtos Associados: Jogo de Chave TX Canivete; Jogo de Chave Allen Canivete; Rost off | Sinônimo: Chave Hexalobular | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone Acético para Alta Temperatura Preto 50g
Cód: 0890325056
R$223,18
📦 Embalagem c/ 12 un
8x de R$ 27,90 sem juros
Indisponível
Wurth
AUTO FRESH GEL KIT MISTO - 24 UNID
Cód: 0893600025
R$364,48
12x de R$ 30,37 sem juros
Em estoque