Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo de Chave "L" Vazada com 8 chaves
Wurth

Jogo de Chave "L" Vazada com 8 chaves

Cód: 0714281108 · EAN: 7891799506780 · Un: UN

JOGO DE CHAVE L VAZADA 8 PCS

Em estoque
R$ 610,88
em até 5x de R$ 122,18 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Chave manual ideal para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui furo passante para passagem de elementos de fixação longos, como parafusos e prisioneiros. Possui as mesmas medidas nas extremidades. Também pode ser utilizado com um cabo de força para auxiliar no movimento giratório.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento polido contra corrosão

Restrições de Uso:

- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque determinado

Principais Vantagens:

- Furo passante para elementos de fixação longos.

Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 08.02.008

Referências: Busca: 7891799506780

Código interno0714281108
SKU0714281108
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso2,500 kg
Altura10,0 cm
Largura11,0 cm
Comprimento28,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Conteúdo da embalagem: 1 Chave 10x130mm; 1 Chave 11x135mm; 1 Chave 13x150mm; 1 Chave 14x165mm; 1 Chave 15x180mm; 1 Chave 17x190mm; 1 Chave 18x195mm; 1 Chave 19AH210mm | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Cód: 07201621
R$19,54
📦 Embalagem c/ 10 un
Indisponível
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque