
Wurth
Jogo de Soquetes Multi Extrator
Cód: 0690140001 · EAN: 7891799527921 · Un: UN
JOGO DE SOQUETE MULTI EXTRATOR 11PCS
Em estoque
R$ 1.186,20
em até 12x de R$ 98,85 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Jogo de soquetes Multi Extrator utilizado para aperto e desaperto de elementos de fixação (porcas e parafusos) com cabeça espanada.Características:- Encaixe ½";- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio;- Tratamento superficial contra a corrosão;- Acompanha 10 soquetes multi extrator e 01 pino para extração de parafusos.Aplicações:- Parafusos e porcas com cabeça espanada.Modo de Usar:- Utilizado com chave catraca manual ou cabo de força.Principais Vantagens:- Interior com design dentado que facilita a remoção de parafusos e porcas com a cabeça desgastada;- Praticidade e agilidade;- Fácil remoção de parafusos e porcas com cabeça espanada. Garantia ;- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Família: 08.03.0080 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/05-04-2022/08.03.0080_JOGO_DE_SOQUETES_MULTI_EXTRATOR_%E2%80%93_11_PE%C3%87AS.PDF#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799527921
| Código interno | 0690140001 |
| SKU | 0690140001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,014 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Medidas | 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 mm |
Medidas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 mm
Este produto ainda não possui avaliações.

