Wurth
Jogo de Soquetes Passante com
Cód: 096513 036 · EAN: 4050641885982 · Un: UN
JOGO DE SOQUETES PASSANTE - 36 PCS
Em estoque
R$ 1.948,76
em até 5x de R$ 389,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de soquetes passantes, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado, contra corrosão;
- Chave catraca reversível;
- Catraca articulada, com botão de trava e engrenagem de 72 dentes;
- Chave com perfil estreito;
- Soquetes com encaixe sextavado para utilização em conjunto com chave fixa 19 mm;
- Adaptadores para soquetes de 1/2" e 3/8";
- Adaptador sextavado de 1/4" para utilização com bits.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Principais Vantagens:
- Soquete passante para parafusos longos e para barra roscada;
- Sistema MULTI;
- Soquetes com encaixe sextavado para chave fixa 19 mm;
- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação das ferramentas, soquetes e bits.
Composição:
- Chave Catraca Passante 25mm; Soquetes MULTI passante 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 mm; BIT PH1, PH2 e PH3; BIT PZ1, PZ2 e PZ3; Bit fenda 0,8 x 5,5 mm; Bit fenda 1,2 x 8,0 mm; Bit Allen 3, 4, 5 e 6mm; Bit TX, 10, 15, 20, 25, 27, 30 e 40; Adaptador para soquete 3/8"; Adaptador para soquete 1/4"; Extensão sextavada para soquetes passantes.
Jogo de soquetes passantes, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).
Características:
- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Acabamento niquelado e cromado, contra corrosão;
- Chave catraca reversível;
- Catraca articulada, com botão de trava e engrenagem de 72 dentes;
- Chave com perfil estreito;
- Soquetes com encaixe sextavado para utilização em conjunto com chave fixa 19 mm;
- Adaptadores para soquetes de 1/2" e 3/8";
- Adaptador sextavado de 1/4" para utilização com bits.
Garantia:
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Principais Vantagens:
- Soquete passante para parafusos longos e para barra roscada;
- Sistema MULTI;
- Soquetes com encaixe sextavado para chave fixa 19 mm;
- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação das ferramentas, soquetes e bits.
Composição:
- Chave Catraca Passante 25mm; Soquetes MULTI passante 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 mm; BIT PH1, PH2 e PH3; BIT PZ1, PZ2 e PZ3; Bit fenda 0,8 x 5,5 mm; Bit fenda 1,2 x 8,0 mm; Bit Allen 3, 4, 5 e 6mm; Bit TX, 10, 15, 20, 25, 27, 30 e 40; Adaptador para soquete 3/8"; Adaptador para soquete 1/4"; Extensão sextavada para soquetes passantes.
Referências: Busca: 4050641885982
| Código interno | 096513 036 |
| SKU | 096513 036 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,496 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Acabamento: Cromado | Composição: 36 Peças | Material: Aço Cromo Vanádio | Sistema: Catraca articulada, com botão de trava e engrenagem de 72 dentes | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
