Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo Multiuso 4"
Wurth

Grampo Multiuso 4"

Cód: 5761661004 · EAN: 4056807163222 · Un: UN

GRAMPO MULTIUSO 4"

Em estoque
R$ 14,37
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.

Características:

- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.

Garantia

- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).

Família: 08.07.2001
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4056807163222

Código interno5761661004
SKU5761661004
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,050 kg
Altura3,0 cm
Largura9,0 cm
Comprimento12,0 cm
ModeloMULTIUSO 4"
MODELO: MULTIUSO 4" | Abertura Máxima: 45mm | Material: Nylon | Tamanho: 4" | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Limpa Telas 100ml
Wurth
Limpa Telas 100ml
Cód: 0890150201
R$21,43
Em estoque
Protetor Solar FPS 30 120ml
Wurth
Protetor Solar FPS 30 120ml
Cód: 0890400253
R$45,03
Indisponível
Kit Limpeza e Hidratação de Couro
Wurth
Kit Limpeza e Hidratação de Couro
Cód: 0893014003
R$63,87
2x de R$ 31,94 sem juros
Em estoque
Grampo Multiuso 3"
Wurth
Grampo Multiuso 3"
Cód: 5761661003
R$8,08
Em estoque