Wurth
Grampo Multiuso 3"
Cód: 5761661003 · EAN: 4056807163215 · Un: UN
GRAMPO MULTIUSO 3"
Em estoque
R$ 8,08
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Indicado para fixação em atividades de colagem, montagem entre outros.
Características:
- Corpo em nylon;
- Alto poder de pressão;
- Mordentes plásticos articulados que se adaptam à diversas superfícies.
Garantia
- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).
Referências: Busca: 4056807163215
| Código interno | 5761661003 |
| SKU | 5761661003 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Modelo | MULTIUSO 3" |
MODELO: MULTIUSO 3" | Abertura Máxima: 35mm | Material: Nylon | Tamanho: 3" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PF FLANG PH ZNP P.AGULHA 4,2X19MM
Cód: 0213342019
R$58,58
📦 Embalagem c/ 500 un
2x de R$ 29,29 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos SOLUCAO ARREF 33% ROSA - 500ML
Cód: 0893556143
R$16,06
Em estoque

