Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Jogo de Soquetes Encaixe Pontas 1/2" com 31 Peças
Wurth

Jogo de Soquetes Encaixe Pontas 1/2" com 31 Peças

Cód: 096513 310 · EAN: 4049557581606 · Un: UN

JOGO PONTAS 1/2" - 31 PCS

Em estoque
R$ 1.777,06
em até 5x de R$ 355,41 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Jogo de Soquetes tipo Allen, TX e Multipoint. Contém as principais medidas para execução de serviços em motores de veículos leves e pesados.

Características:

- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;
- Soquete encaixe 1/2";
- Pontas de alta resistência com tratamento térmico.

Principais Vantagens:

- Principais medidas em um único estojo;
- Estojo metálico com berço para acomodação;
- Soquetes longos e curtos.

Família: 08.03.0300
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4049557581606

Código interno096513 310
SKU096513 310
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso4,975 kg
Altura8,0 cm
Largura20,0 cm
Comprimento44,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Acabamento: Tratamento térmico | Encaixe: 1/2"

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$429,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 85,99 sem juros
Em estoque
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto
Wurth
Silicone Neutro de Alta Temperatura HT Preto
Cód: 0893323103
R$39,30
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$190,32
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 38,06 sem juros
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR VERDE 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR VERDE 1L
Cód: 0893556011
R$190,32
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 38,06 sem juros
Em estoque