Wurth
Kit Colagem Para Madeira Cianoacrilato/ Ativador
Cód: 0893423300 · EAN: 7891799531850 · Un: UN
KIT PARA COLAGEM INSTANTANEA
Em estoque
R$ 44,00
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Kit Colagem Instantânea combina um poderoso adesivo cianoacrilato (W022 - 50g) e um acelerador de cura para cianoacrilato. O adesivo foi especialmente desenvolvido para aplicação em madeira, porém, pode ser usado em diversos tipos de materiais, tais como: borracha, metal, plásticos, cobre, alumínio, aço e vidro. O acelerador é usado no aumento da velocidade de cura do adesivo de cianoacrilato garantindo maior adesão e uma ligação instantânea.Características:- Adesivo de Cianoacrilato W022 de 50g (não é vendido separadamente) Adesão instantânea e de alta resistência;- Adesão instantânea;- Ótimo acabamento;- Isento de solventes;- Excelente adesividade em diversos tipos de materiais;- Pronto para uso, não necessita mistura prévia;- Ativador em embalagem spray de 200ml, maior praticidade e economia de produto na aplicação.Aplicações:- Superfícies porosas;- Madeira;- Couro;- Metais;- Compostos de borracha;- Colagens que requeiram resistência a impacto, temperatura e que necessitem maior preenchimento de folga.Restrições de Uso:- No uso em rochas ornamentais tais como, mármores e granitos, recomenda-se (dada a incerteza da formação geológica da rocha) que seja realizado teste prévio para avaliação de compatibilidade e formação de manchas.Principais Vantagens:- Cura rápida;- Compatibilidade com diversos tipos de materiais;- Isento de solventes;- Ativador em spray.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893423300.pdf#detalhes | Família: 12.06.0015 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-04-2023/12.06.0015-kit-colagem.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799531850
| Código interno | 0893423300 |
| SKU | 0893423300 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,230 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
SILICONE ACETICO BASIC INC 280ML/269G
Cód: 0892561301
R$635,15
📦 Embalagem c/ 25 un
12x de R$ 52,93 sem juros
Indisponível