
Wurth
KIT ROSCA POSTICA 6 1,00
Cód: 0663006100 · EAN: 7891799487034 · Un: UN
KIT ROSCA POSTICA M6X1,00
Em estoque
R$ 224,98
em até 5x de R$ 45,00 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
O Kit Rosca Postiça é um conjunto com dispositivos para aplicação de rosca postiça, com a finalidade de recuperar / reparar furos roscados que foram raspados ou danifi cados devido ao espanamento, gripagem, sobre torqueamento, corrosão e ou desgaste em peças metálicas com maior facilidade. Sem a necessidade de utilização de outros componentes de reparação como metais líquidos ou outros químicos. Os Kits contêm todas as ferramentas necessárias para reparar roscas descascadas, desgastadas ou danifi cadas. Após a instalação, a rosca postiça restaura a rosca danifi cada a uma condição permanente, melhor que a original, rápida e facilmente, economizando custos, bem como evitando atrasos na produção. Principais vantagens na rapidez da operação, mantendo as medidas originais das roscas e parafusos, assim sem alterar suas medidas e com maior capacidade de carga. A linha é composta por Kits de diversas medidas, cada kit de rosca postiça vem com a broca aço rápido, um macho helicoidal, aplicador, chave allen®, quebra pino e uma quantidade de roscas postiças.
Características:
- Rosca Postiça produzida em Aço Inox 304 possui maior capacidade de carga, alto nível de resistência a corrosão e durabilidade. Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Broca e Macho Helicoidal em Aço Rápido - HSS (High Speed Steel);
- Aplicador e Quebra Pino em Aço Carbono com tratamento térmico e eletro-revestimento;
- Acompanha Chave Allen na necessidade de ajuste do Aplicador;
- O Kit dispensa o uso de elementos adicionais de fi xação.
Principais Vantagens:
- Rapidez na operação;
- Maior facilidade na recuperação da rosca;
- Maior durabilidade;
- Resistência a intempéries e produtos químicos;
- Manter medidas originais de roscas e parafusos.
O Kit Rosca Postiça é um conjunto com dispositivos para aplicação de rosca postiça, com a finalidade de recuperar / reparar furos roscados que foram raspados ou danifi cados devido ao espanamento, gripagem, sobre torqueamento, corrosão e ou desgaste em peças metálicas com maior facilidade. Sem a necessidade de utilização de outros componentes de reparação como metais líquidos ou outros químicos. Os Kits contêm todas as ferramentas necessárias para reparar roscas descascadas, desgastadas ou danifi cadas. Após a instalação, a rosca postiça restaura a rosca danifi cada a uma condição permanente, melhor que a original, rápida e facilmente, economizando custos, bem como evitando atrasos na produção. Principais vantagens na rapidez da operação, mantendo as medidas originais das roscas e parafusos, assim sem alterar suas medidas e com maior capacidade de carga. A linha é composta por Kits de diversas medidas, cada kit de rosca postiça vem com a broca aço rápido, um macho helicoidal, aplicador, chave allen®, quebra pino e uma quantidade de roscas postiças.
Características:
- Rosca Postiça produzida em Aço Inox 304 possui maior capacidade de carga, alto nível de resistência a corrosão e durabilidade. Resistência a produtos químicos e a intempéries;
- Broca e Macho Helicoidal em Aço Rápido - HSS (High Speed Steel);
- Aplicador e Quebra Pino em Aço Carbono com tratamento térmico e eletro-revestimento;
- Acompanha Chave Allen na necessidade de ajuste do Aplicador;
- O Kit dispensa o uso de elementos adicionais de fi xação.
Principais Vantagens:
- Rapidez na operação;
- Maior facilidade na recuperação da rosca;
- Maior durabilidade;
- Resistência a intempéries e produtos químicos;
- Manter medidas originais de roscas e parafusos.
Referências: Busca: 7891799487034
| Código interno | 0663006100 |
| SKU | 0663006100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,148 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 14,0 cm |
| Diâmetro | 6 mm |
| Comprimento | 1,00 |
COMPRIMENTO: 1,00 | DIÂMETRO: 6 | Composição: 25 Roscas Postiças, 1 Broca de Aço Rápido, 1 Macho Helocoidal, 1 Aplicador + Chave Alen e 1 Quebra Pino | Rosca: M M6 x 1,00 | Tipo de Rosca: Rosca Grossa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$56,01
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


