Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
LACRE QUIMICO 60ML VERMELHO
Wurth

LACRE QUIMICO 60ML VERMELHO

Cód: 0893741327 · EAN: 4099618041778 · Un: UN

LACRE QUIMICO VERMELHO 60ML

Em estoque
R$ 43,80
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:Produto desenvolvido para lacrar, marcar e garantir a segurança contra o rompimento e/ou violação de lacres. Lacra e marca componentes mecânicos e superfícies diversas. Após sua secagem, forma uma camada de tinta dura e firme que, em caso de rompimento, se estilhaça indicando sua violação. Possui várias cores, sendo as mais claras indicadas para aplicações em superfícies escuras e as mais escuras indicadas para aplicações em superfícies mais claras.Características:- Adere a vários tipos de superfícies lisas ou rugosas como aço, alumínio, madeira, vidro entre outros;- Devido a sua alta viscosidade, pode ser aplicado na vertical sem escorrer, facilitando a aplicação em locais de difícil acesso;- Aplicação simples, versátil e limpa;- Secagem rápida ao toque e cura total de 24 horas;- Cores: amarelo, azul, branco, laranja, preto, verde e vermelho.Aplicações:- Produto indicado para o lacre de parafusos, lacre de garantia, componentes mecânicos e eletroeletrônicos, identificação de ferramentas ou ainda durante o processo de fabricação, manutenção de peças e máquinas. Pode ser utilizado como marcador de superfícies, utilizando a ponta do bico como se fosse uma caneta.Restrições de Uso:- Não recomendado o uso do produto sobre superfícies que ficam em contato direto com alimentos.Modo de Usar:- Limpe a superfície, deixando a mesma isenta de óleo, graxa, ferrugem, poeira e outros elementos contaminantes;- Aplique o Lacre Químico sobre a superfície a ser lacrada, faça uma leve pressão;- Aguarde o tempo de secagem do lacre;- Aplicação em parafusos ou rebite, aplicar entra a cabeça do parafuso ou rebite, e a base da chapa onde o mesmo se aloja;- Após o uso, limpe o bico e feche a embalagem hermeticamente.Principais Vantagens:- Evita a ação de pessoas não autorizadas a efetuar manutenções;- Prevenir a abertura de equipamentos e aparelhos;- Melhor visualização do ponto de lacre e marcação;- Proporciona boa resistência mecânica após curado;- Excelente adesão em vários materiais.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.03.0232

Referências: Busca: 4099618041778

Código interno0893741327
SKU0893741327
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,070 kg
Altura3,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento19,0 cm
CorVERMELHO
COR: VERMELHO

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Espuma Limpadora 400ml/265g
Wurth
Espuma Limpadora 400ml/265g
Cód: 0890132101
R$37,38
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura Pró Preto Bisnaga 85g Caixa com 12 Unidades
Cód: 0890324086
R$515,90
📦 Embalagem c/ 12 un
12x de R$ 42,99 sem juros
Em estoque
Spray de Zinco Claro 400ml
Wurth
Spray de Zinco Claro 400ml
Cód: 0893114112
R$230,18
9x de R$ 25,58 sem juros
Em estoque
Trava Rolamento W901 50g
Wurth
Trava Rolamento W901 50g
Cód: 0893270216
R$111,70
4x de R$ 27,93 sem juros
Em estoque
LACRE QUIMICO 60ML AMARELO
Wurth
LACRE QUIMICO 60ML AMARELO
Cód: 0893741321
R$43,80
Em estoque