
Wurth
Spray de Zinco Claro 400ml
Cód: 0893114112 · EAN: 4046777410709 · Un: UN
ZINCO CLARO PRO - 400ML
Em estoque
R$ 230,18
em até 9x de R$ 25,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Zinco Spray Claro é um protetor anticorrosivo, de secagem rápida e excelente aderência em todas as superfícies metálicas. O produto, após seco, apresenta uma coloração cinza claro, próxima à cor das chapas galvanizadas, graças aos pigmentos de zinco (99% de pureza). Adere ao metal por fusão eletroquímica, protegendo contra ação da oxidação ocasionada por urina, sangue, maresia e chuva, por exemplo. Pode ser utilizado para aplicações visíveis ou pode ser pintado após seco com vários tipos de tintas. Indica-se sempre um teste prévio de compatibilidade entre spray e a tinta. Válvula simples.Características:- Elevado nível de proteção anticorrosiva, de acordo com o teste em câmara de névoa salina (Salt Spray-DIN 50021): 100 horas;- Alto rendimento: 400ml rende cerca de 3m²;- Resiste a temperaturas de até +300ºC;- Forma um camada espessa de zinco desde a primeira aplicação;- Aceita pintura em 24 horas;- Alta resistência à abrasão.Aplicações:- Proteção de soldas em geral;- Reparo e proteção contra corrosão em superfícies metálicas;- Proteção de estruturas de alumínio, tubulações, dutos em geral e estruturas metálicas de aço;- Proteção de superfícies metálicas que necessitem de proteção anticorrosiva;- Chaparia e estrutura de ar condicionado, ventilação e calhas;- Renovação e proteção de peças expostas à ação do tempo como portões, grades, reservatórios, calhas, etc.Modo de Usar:- Limpe e seque as superfícies isentando-as de óleos, graxas e sujeiras;- Remova a ferrugem e partes soltas da superfície com o auxílio de uma escova metálica;- Agite bem o produto, por cerca de 1 minuto, antes de usar;- Aplique a uma distância de 25 a 30 cm da superfície;- Aplique no mínimo duas demãos, com movimento cruzado, para garantir uma boa proteção;- Aguarde a cura parcial entre as demãos;- A cura ao toque de uma espessura de 40µm dá-se em 10 minutos;- Após a utilização, limpe a válvula, virando a lata ao contrário e pressionando-a por 5 segundosPrincipais Vantagens:- Mais de 100 horas de resistência à corrosão na câmara de névoa salina;- Alto rendimento;- Alta resistência à temperatura;- Pode ficar exposto às condições climáticas após seco, protegendo a superfície e mantendo a cor original;- Aceita pintura após seco;- Grande capacidade de cobertura;- Cor mais próxima à chapa galvanizada;- Ótimo custo benefício, frente aos concorrentes nacionais.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893114112.PDF#detalhes | Família: 12.03.0255 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/15-09-2022/12.03.0254_SPRAY_DE_ZINCO_CLARO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777410709
| Código interno | 0893114112 |
| SKU | 0893114112 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,390 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Produtos Associados | Dis |
| Características | Pode ser Soldado |
| Conteúdo | 400ml/288g |
| Cura Total | 24 hrs (com espessura recomendada) |
| Cura Parcial | 10 min (cura ao toque com espessura recomendada) |
| Espessura Recomendada | 40µm |
| Estabilidade Térmica | +300°C |
| Pureza | 99% |
| Superfícies de Adesão | Ferro, aço carbono, aço galvanizado, zinco. |
Características: Pode ser soldado | Conteúdo: 400ml/288g | Cura Parcial: 10 min (cura ao toque com espessura recomendada) | Cura Total: 24 hrs (com espessura recomendada) | Espessura Recomendada: 40µm | Estabilidade Térmica: +300°C | Produtos Associados: Dis | Pureza: 99% | Superfícies de Adesão: Ferro, aço carbono, aço galvanizado, zinco.
Este produto ainda não possui avaliações.




