



Wurth
Lanterna de Cabeça LED SMD
Cód: 5590809303 · EAN: 4062856260294 · Un: UN
LANTERNA LED SMD DE CABECA SMD 3XAAA
Indisponível
R$ 145,65
em até 5x de R$ 29,13 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna LED de cabeça com alimentação a pilha. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.Características:- 1 LED SMD frontal + 2 LEDs vermelhos piscantes laterais;- 3 estágios de iluminação;- limentação via 3 pilhas alcalinas AAA 1,5V;- 3 horas contínuas de iluminação de acordo com a pilha;- Iluminação principal de cor branca fria;- Lanterna articulável para ajuste do direcionamento da luz;- Intensidade do LED principal de 120lm (lúmens) e dos laterais 50lm;- Luzes laterais piscantes de sinalização na cor vermelha;- Cinta elástica ajustável para a cabeça ou capacete;- Grau de proteção IP20 (proteção contra poeira e areia).Aplicações:- Iluminação em geral.Restrições de Uso:- Evite olhar diretamente na luz;- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.Modo de Usar:Funcionamento do botão liga/desliga: ;- Pressionar 1ª vez: Iluminação principal clara ligada;- Pressionar 2ª vez: Iluminação principal reduzida;- Pressionar 3ª vez: Iluminação vermelha lateral piscante;- Pressionar 4ª vez: Iluminação desligada.Principais Vantagens:- Leve e portátil;- Mãos livres durante o trabalho;- Acompanha 3 pilhas AAA;- Alimentação via pilha, ideal para locais onde não existe eletricidade ou local para recarga;- Iluminação ampla e uniforme.
Família: 09.04.0010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-05-2024/09.04.0010/09.04.0010_LANTERA_LED_SMD_DE_CABE%C3%87A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4062856260294
| Código interno | 5590809303 |
| SKU | 5590809303 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 7,5 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Peso | 37g |
| Dimensões | 55 X 30 X 40 mm |
| Classe de Proteção | IP20 |
| Tempo de Funcionamento | 3 horas (uso contínuo) |
| Fluxo luminoso | 120 lm (Branco) / 50 lm (Vermelho) |
| Nº de Leds | 1 LED SMD + 2 LEDs laterais |
| Tipo de Pilhas | 3x AAA 1,5V alcalinas |
Classe de Proteção: IP20 | Dimensões: 55 X 30 X 40 mm | Fluxo luminoso: 120 lm (Branco) / 50 lm (Vermelho) | Nº de Leds: 1 LED SMD + 2 LEDs laterais | Peso: 37g | Tempo de Funcionamento: 3 horas (uso contínuo) | Tipo de Pilhas: 3x AAA 1,5V alcalinas
Este produto ainda não possui avaliações.

