
Wurth
Lanterna LED SMD
Cód: 0827500170 · EAN: 4062856376940 · Un: UN
LANTERNA LED SMD TIPO CANETA 2XAAA
Indisponível
R$ 164,46
em até 6x de R$ 27,41 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna LED com design de uma caneta, compacta e portátil (sem fio). Ideal para locais com pouca iluminação ou espaço reduzido.Características:- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos. Clip e lente em policarbonato;- 6 LEDs SMD frontal (Cor branca) + 1 LED SMD superior (Cor Branca);- 2 estágios de iluminação;- Clip magnético para fixação em superfícies metálicas da área de trabalho ou acomodação no bolso ou cinto do usuário;- Alimentação via 2 pilhas alcalinas AAA 1,5V (pilhas inclusas);- Intensidade do LED frontal 130lm (lúmens) e do superior 50lm;- Grau de proteção IP20 contra resíduos sólidos e IK07 contra impactos.Aplicações:- Iluminação em geral.Restrições de Uso:- Evite olhar diretamente na luz;- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.Modo de Usar:Funcionamento do botão liga/desliga: ;- Pressionar 1ª vez: Iluminação superior ligada;- Pressionar 2ª vez: Iluminação frontal ligada;- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.Principais Vantagens:- Portátil;- Leve e e compacta;- Acompanha as pilhas;- Possui clip magnético;- Grau de proteção IP20 e IK07.
Família: 09.04.0004 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-05-2024/09.04.0004/09.04.0004_LANTERA_LED_SMD.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4062856376940
| Código interno | 0827500170 |
| SKU | 0827500170 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 20,0 cm |
| Temperatura de Trabalho | -10 °C à + 40 °C |
| Peso | 220g |
| Dimensões | 20 X 15 X 160 mm |
| Classe de Proteção | IP20 (resíduos sólidos) e IK07 (impacto) |
| Tempo de Funcionamento | 6 a 7 horas (uso contínuo) |
| Fluxo luminoso | 130lm (LED frontal) - 0,55W / 50lm (LED superior) - 0,35W |
| Nº de Leds | 6 LEDs frontal + 1 LED superior |
| Tipo de Pilhas | 2x AAA 1,5V alcalinas |
Classe de Proteção: IP20 (resíduos sólidos) e IK07 (impacto) | Dimensões: 20 X 15 X 160 mm | Fluxo luminoso: 130lm (LED frontal) - 0,55W / 50lm (LED superior) - 0,35W | Nº de Leds: 6 LEDs frontal + 1 LED superior | Peso: 220g | Temperatura de Trabalho: -10 °C à + 40 °C | Tempo de Funcionamento: 6 a 7 horas (uso contínuo) | Tipo de Pilhas: 2x AAA 1,5V alcalinas
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
