Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Limpa Chassis 5 L
Wurth

Limpa Chassis 5 L

Cód: 3890144205 · EAN: 7891799316211 · Un: UN

LIMPA CHASSIS 5 L

Em estoque
R$ 139,96
em até 5x de R$ 27,99 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do produto:

O Limpa Chassis é um desengraxante alcalino concentrado, desenvolvido para a limpeza de superfícies metálicas incrustadas com óleo, graxas, barro, dentre outros.

Características:

- Alto poder de limpeza;
- Não possui solvente;
- Produto com dupla-ação: limpa e revitaliza o brilho da superfície metálica;
- Produto concentrado, 1L de produto faz até 26L de solução pronto uso;
- Pode ser utilizado em lavadoras de alta pressão;
- Para otimizar o poder do produto, dilua o mesmo em água quente.

Aplicações:

- Limpeza de chassis, motor, suspensão, pisos de cozinhas industriais, sanitários, pisos metálicos industriais, dentre outros.

Restrições de uso:

- Produto de base alcalina. Não misturar com outros produtos químicos;
- Nunca aplicar sobre superfície aquecida.

Modo de usar:

- Agite antes de usar;
- Dilua o produto em água, fria ou quente, conforme indicação da tabela;
- Faça a aplicação à sombra, com a superfície fria;
- Aplique o produto sob pressão ou manualmente;
- Deixe agir sobre a superfície por no máximo 2 minutos;
- Não deixe o produto secar sobre a superfície;
- Enxague com água em abundância até remover todo o produto.

Principais Vantagens:

- Limpa e desengraxa superfícies metálicas;
- Produto solúvel em água;
- Economia de tempo na aplicação, utilizando um produto para duas finalidades (limpeza e brilho);
- Alto rendimento.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.02.1960

Referências: Busca: 7891799316211

Código interno3890144205
SKU3890144205
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,950 kg
Altura29,0 cm
Largura19,0 cm
Comprimento13,0 cm
Modelo5 L
MODELO: 5 L | Embalagem: 5L | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 11,0 (da solução 1%) | Ponto de Fusão: -10°C | Solubilidade: Solúvel em água | Tonalidade: Opaco

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Cera Limpadora 200g
Wurth
Cera Limpadora 200g
Cód: 0893015801
R$28,23
Em estoque
Selante Biodegradável para Radiado 500 ML
Wurth
Selante Biodegradável para Radiado 500 ML
Cód: 0893541500
R$61,89
2x de R$ 30,95 sem juros
Em estoque
Graxa Azul Sache 80g
Wurth
Graxa Azul Sache 80g
Cód: 0893880102
R$13,07
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$68,66
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,33 sem juros
Em estoque