
Limpa Contato Spray 65ml
LIMPA CONTATO 65ML/46G
Descrição do Produto:O Limpa Contato remove graxas, sujeiras, óleos e outros contaminantes das superfícies dos contatos elétrico-eletrônicos, sem deixar nenhum resíduo. Ajuda na prevenção de falhas e mau contato, sem alterar as propriedades elétricas. Não provoca danos em superfícies metálicas.Características:- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;- Recupera a condutividade dos contatos;- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;- Evita o depósito de resíduos prejudiciais a condutividade;- Não propaga corrente elétrica;- Limpa e seca instantaneamente;- Remove zinabre em placas elétricas;- Secagem rápida - Não é necessário uso de pano para remover o excesso de produto.Aplicações:- Limpa e seca instantaneamente reles, seletores de canais, cabeças magnéticas, computadores, impressoras, freios ABS e inclusive sistemas de injeção eletrônica;- Desenvolvido para limpeza de sujeira leve e graxa em contatos elétricos e componentes eletrônicos;- Remoção de poeira e resíduos de umidade que causam oxidação e isolamento dos contatos. Importante ;- É aconselhável testá-lo em uma pequena área para verificação, ou isolar o plástico, caso haja a possibilidade de contato do produto com o substrato.Modo de Usar:- O local a ser aplicado deve estar desligado;- Aplique o produto a uma distância de 15cm diretamente sobre o local desejado;- Utilize a própria força do spray para remoção da sujidade e gordura. Deixe secar;- Para local de difícil acesso, utilize o prolongador que acompanha a embalagem.Principais Vantagens:- Elimina resíduos que prejudicam os contatos elétricos e eletrônicos;- Recupera a condutividade dos contatos;- Na maioria dos casos, dispensa a desmontagem dos equipamentos;- Não propaga corrente elétrica;- Limpa e seca instantaneamente.
Referências: Busca: 4050641914163
| Código interno | 089365 065 |
| SKU | 089365 065 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,066 kg |
| Altura | 12,3 cm |
| Largura | 4,5 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,66 - 0,70 (20/4°C) |
| Embalagem | 65ml |
| Aspecto | Líquido |
| Índice de Refração | 20/4°C 1,3700 - 1,3900 |
| Volume | 65ml |
| Pressão Interna | Kgf/cm² 3,5 - 5,0 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar



