
Wurth
Limpa Obras e Porcelanato PRO 5L
Cód: 0893465201 · EAN: 4046777428841 · Un: UN
LIMPA OBRAS E PORCELANATO PRO 5L
Em estoque
R$ 270,31
em até 10x de R$ 27,03 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpa Obras & Porcelanato Pro foi desenvolvido para limpeza de sujeiras superficiais típicas do pós-obra, removendo cimento, argamassa, terra e rejunte, sem atacar a superfície. Compatível com todas as superfícies laváveis, como pisos, azulejos, mármores e os mais delicados porcelanatos.Características:- Produto pronto para uso;- Base ácida: ação penetrante, desincrustaste e restauradora de superfície;- Cheiro suave;- Alto poder de limpeza;- Não mancha as superfícies*;- Restaura o aspecto original das superfícies sujas (que não tenham sido danificadas).Aplicações:- Limpeza geral de fim de obra ;- Remoção de cimento, argamassa, terra e rejunte de porcelanato polido, porcelanato rústico, granito e mármore polidos ou foscos, pisos e azulejos;- Limpeza regular e manutenção de pisos cerâmicos e porcelanatos.Principais Vantagens:- Praticidade na aplicação;- Remove até restos superficiais de cimento;- Não danifica ou mancha a superfície.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/14-08-2025/0893465201.pdf#detalhes | Família: 12.02.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893465201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777428841 | Busca: Ácido | Busca: Acido Clorídrico | Busca: Ácido Muriático | Busca: Desincrustante | Busca: Fim de Obra | Busca: HCL | Busca: Limpa Pedra | Busca: Limpa Porcelanato
| Código interno | 0893465201 |
| SKU | 0893465201 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,200 kg |
| Altura | 29,0 cm |
| Largura | 18,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Sinônimo | Desincrustante, Ácido, HCL, Acido Clorídrico, Ácido Muriático, Limpa Pedra, Fim de Obra, Limpa Porcelanato |
| Densidade | 1,16 |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Tonalidade | Esverdeado |
| Solubilidade | Totalmente solúvel em água |
| Estado Físico | Liquido límpido |
| pH | 2,5 (em solução a 1%) |
| Ponto de Ebulição | 100°C |
Densidade: 1,16 | Embalagem: 5L | Estado Físico: Liquido límpido | Odor: Característico | pH: 2,5 (em solução a 1%) | Ponto de Ebulição: 100°C | Sinônimo: Desincrustante, Ácido, HCL, Acido Clorídrico, Ácido Muriático, Limpa Pedra, Fim de Obra, Limpa Porcelanato | Solubilidade: Totalmente solúvel em água | Tonalidade: Esverdeado
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 20L
Cód: 0893151003
R$1.254,96
12x de R$ 104,58 sem juros
Em estoque
